Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-1501 Herst.-Nr.: F31505-E1-A16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 17.5 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 6 cm | Breite: | 10.2 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: sdhc, Speicherkarte |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 19,22* | € 26,65* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 19,28* | € 26,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,70* | ab € 22,07* | € 30,34* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 25,49* | € 35,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|