Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook 515 CB515-2HT-34K4 15"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-1190
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KNYEG.004
EAN/GTIN:
     4711121803291
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Das Acer Chromebook Plus 515 verfügt über einen Intel Core-Prozessor und ein großzügiges 39,6 cm (15,6 Zoll) großes Full-HD-Display. Damit ist es darauf ausgelegt, Ihre Produktivität zu steigern. Mit hoher Geschwindigkeit, großem Arbeitsspeicher und Speicherplatz sowie beliebten Apps, können Sie mehr erreichen.

Highlights
  • Prozessor: Intel Core i3-1315U
  • Display: 39,6 cm (15,6 Zoll) Multi-Touch FHD mit IPS (matt)
  • Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR5X RAM
  • Massenspeicher: 256 GB SSD
  • Grafikkarte: Intel UHD Grafik
  • Betriebssystem: ChromeOS Core


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 427,26*
€ 476,21*
Frei Haus
ab € 441,74*
€ 493,30*
€ 6,78*
ab € 446,03*
€ 494,44*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 458,55*
€ 511,39*
4 Tage
16
€ 1,00*
ab € 462,26*
€ 515,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,39*
€ 608,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,67*
€ 595,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,66*
€ 586,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,55*
€ 545,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,77*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,37*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 115,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,21*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.