Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER CHROMEBOOK 515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-34K4 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     128-CI93753
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KNYEG.004
EAN/GTIN:
     4711121803291
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
CB515-2HT-34K4 15IN INTEL CORE I
Weitere Informationen:
System:
CI3G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Gewicht:
1700 g
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Chromebook
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 427,39*
€ 477,51*
Lager 128
Frei Haus
ab € 442,01*
€ 494,68*
€ 6,78*
ab € 442,90*
€ 495,82*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 459,71*
€ 512,83*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 461,37*
€ 517,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,68*
€ 588,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,07*
€ 585,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,78*
€ 567,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,40*
€ 560,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,01*
€ 525,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,84*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,31*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 115,26*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,34*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.