Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S38T 13"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook CP513-1H-S38T 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 468 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP513-1H-S38T 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 468 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP513-1H-S38T 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 468 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP513-1H-S38T 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 468 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP513-1H-S38T 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 468 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP513-1H-S38T 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 468 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP513-1H-S38T 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 468 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP513-1H-S38T 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 468 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP513-1H-S38T 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 468 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-1175
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AS4EG.002
EAN/GTIN:
     4711121603587
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Dieses ultra-portable und stylische 2-in-1 Chromebook ist kaum größer als ein Blatt Papier und ermöglicht es Benutzern, nahtlos zwischen Arbeits-, Privat- und Hobbyprojekten zu wechseln.

Highlights
  • Prozessor: Qualcomm Snapdragon 7c
  • Display: Acer CineCrystal FHD IPS Touch Display
  • Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X RAM
  • Massenspeicher: 64 GB eMMC
  • Grafikkarte: Qualcomm Adreno 618
  • Betriebssystem: Google ChromeOS


Weitere Informationen:
Gewicht:
2119 g
Höhe:
6.3 cm
Länge:
29.2 cm
Breite:
45.7 cm
Farbe:
Silber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 448,13*
€ 496,97*
€ 4,50*
ab € 445,99*
€ 496,98*
Frei Haus
ab € 465,76*
€ 514,84*
€ 1,93*
ab € 466,89*
€ 516,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 473,87*
€ 526,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,97*
€ 591,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,37*
€ 588,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,80*
€ 570,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,87*
€ 565,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,13*
€ 533,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,77*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,37*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 115,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,21*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,20*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,51*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,87*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,28*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.