Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK540 Advanced - Tastatur-und-Maus-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech 920-008675 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Logitech 920-008675 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-0842
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008675
EAN/GTIN:
     5099206077379
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech MK540 Advanced Kabellose Tastatur und Maus

Logitech MK540 Advanced ist eine kabellose Tastatur-Maus-Kombination, die für Präzision, Komfort und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Der winzige USB-Empfänger ist mit der Logitech Unifying Technologie ausgestattet. Die Tastatur ist spritzwassergeschützt und der verschleißfeste Tastendruck sorgt dafür, dass die Tasten nicht so schnell verblassen. Die Handballenauflage und die verstellbaren, ausklappbaren Füße ermöglichen selbst an längeren Tagen am Schreibtisch bequemes Arbeiten. Die Tastatur bietet praktische Sondertasten für direkten Zugriff sowie voreingestellte Funktionstasten, welche in Logitech Options personalisiert werden können. Die Maus passt sowohl in die rechte als auch in die linke Hand und bietet eine fortschrittliche Tracking-Technologie sowie eine präzise Cursor-Steuerung.

Highlights
  • Tastatur-und-Maus-Set mit vertrautem Tipperlebnis
  • Handgerecht geformte Komfort-Maus mit fortschrittlicher Tracking-Technologie
  • Einfache kabellose Installation mit dem Logitech Unifying USB-Empfänger
  • Tauschen Sie bis zu 36/18 Monate lang keine Batterien bei der Tastatur/Maus
  • Praktische Sondertasten die nach Bedarf individuell angepasst werden können


  • Abmessung Maus: (HxBxT) 39,2 x 61,8 x 111,5 mm, 73,5 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
1025 g
Höhe:
4.9 cm
Länge:
20 cm
Breite:
53 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 6,29*
ab € 31,77*
€ 38,23*
€ 4,00*
ab € 32,10*
€ 38,46*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 32,16*
€ 38,80*
€ 4,50*
ab € 32,39*
€ 38,92*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 33,04*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 94,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.