Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Advanced MK540 Tastatur und Maus USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Logitech 920-008675 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Logitech 920-008675 Tastatur Maus enthalten Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     854-LOGZMK540
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008675
EAN/GTIN:
     05099206077379
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech MK540 Advanced Kabellose Tastatur und Maus Logitech MK540 Advanced ist eine kabellose Tastatur-Maus-Kombination, die für Präzision, Komfort und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Der winzige USB-Empfänger ist mit der Logitech Unifying Technologie ausgestattet. Die Tastatur ist spritzwassergeschützt (1) und der verschleißfeste Tastendruck sorgt dafür, dass die Tasten nicht so schnell verblassen. Die Handballenauflage und die verstellbaren, ausklappbaren Füße ermöglichen selbst an längeren Tagen am Schreibtisch bequemes Arbeiten. Die Tastatur bietet praktische Sondertasten für direkten Zugriff sowie voreingestellte Funktionstasten, welche in Logitech Options personalisiert werden können. Die Maus passt sowohl in die rechte als auch in die linke Hand und bietet eine fortschrittliche Tracking-Technologie sowie eine präzise Cursor-Steuerung. Tastatur Produktdetails: Abmessungen: 193,5 x 457,3 x 24 mm Gewicht: 805 g Einstellbare Tastaturhöhe: 3 Neigungspositionen Sondertasten: Musiksteuerung, programmierbare Tasten 10-Tasten-Zahlenblock Handballenauflage Tasten-Typ: Tiefes Profil Feststelltasten-Kontrollleuchte Ein-/Ausschalter 2 AAA-Batterien(Alkaline Batterie) Batterielebensdauer: 36 Monate Maus Produktdetails: Abmessungen: 61,8 x 39,2 x 11,5 mm Gewicht: 73,5 g Sensor-Technologie: Advanced Optical Tracking Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick) Scrollen: Zeilenweise Scrollrad: 2D, optisch Verbinden/Stromversorgung: Ein/Aus-Schalter 1 AA-Batterie(Alkaline Batterie) Batterielebensdauer: 18 Monate Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (2) Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, ChromeOS (1) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen. (2) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs-, Umgebungs- und Computerbedingungen. (3) Die Batterielaufzeit der Tastatur und Maus ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Tastatur und Maus
Kabellose Reichweite
10 m
Höhenverstellbar
3 positionen
Sondertasten
Musiksteuerung, programmierbare Tasten
Tastentyp
tiefes Profil
Maussensor
optische Abtastung
Anzahl der Maustasten
3
Scrollrad
2D, optisch
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
294
pro Satz
€ 7,50*
ab € 31,72*
€ 37,53*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 31,83*
€ 37,97*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 31,85*
€ 37,97*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 32,25*
€ 38,30*
2 Tage
96
pro Satz
€ 6,90*
ab € 32,66*
€ 38,68*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,53*
€ 44,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,20*
€ 44,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,57*
€ 43,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,32*
€ 40,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,45*
€ 39,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,72*
€ 37,75
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 15,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 101,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.