Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 15 Pro Max 512GB - Black Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 15 Pro Max 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 512 GB Titan, Schwarz
Apple iPhone 15 Pro Max 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 512 GB Titan, Schwarz
Apple iPhone 15 Pro Max 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 512 GB Titan, Schwarz
Apple iPhone 15 Pro Max 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 512 GB Titan, Schwarz
Apple iPhone 15 Pro Max 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 512 GB Titan, Schwarz
Apple iPhone 15 Pro Max 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 512 GB Titan, Schwarz
Apple iPhone 15 Pro Max 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 512 GB Titan, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-9129
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU7C3ZD/A
EAN/GTIN:
     0195949048975
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
iPhone 15 Pro Max. Nimm mehr auf als je zuvor.
Das iPhone 15 Pro Max. Aus Titan geschmiedet, mit dem alles verändernden A17 Pro Chip, einem anpassbarem Action Button und dem leistungsstärksten Kamera-System, das es je in einem iPhone gab.


Highlights
  • AUS TITAN GESCHMIEDET Das iPhone 15 Pro Max hat ein robustes und leichtes Design aus Titan in Raumfahrt-Qualität mit einer Rückseite aus texturiertem matten Glas. Außerdem hat es eine Ceramic Shield Vorderseite, die mehr aushält als jedes Smartphone Glas. Und es ist vor Wasser und Staub geschützt.
  • FORTSCHRITTLICHES DISPLAY Das 6,7 Zoll (17,02 cm) Super Retina XDR Display mit ProMotion erhöht die Bildwiederholraten bis 120 Hz, wenn du besonders viel Grafikleistung brauchst. Die Dynamic Island bringt Benachrichtigungen und Live Aktivitäten nach vorne. Und mit dem Always-On Display zeigt der Sperrbildschirm immer deine wichtigsten Infos, ohne dass du auf ihn tippen musst.
  • ALLES VERÄNDERNDER A17 PRO CHIP Eine Pro GPU macht Games zu einem beeindruckenden Erlebnis, mit detaillierten Umgebungen und realistischen Charakteren. Der A17 Pro ist unglaublich effizient und sorgt mit dafür, dass du Batterie für den ganzen Tag hast.
  • LEISTUNGSSTARKES PRO KAMERA-SYSTEM Unglaubliche Flexibilität bei der Wahl des Bildausschnitts, als hättest du 7 Pro Objektive. Nimm mit der 48 MP Hauptkamera superhochauflösende Fotos mit mehr Farbe und Details auf. Und mit der 5x Tele Kamera im iPhone 15 Pro Max machst du schärfere Nahaufnahmen aus größerer Entfernung.
  • ANPASSBARER ACTION BUTTON Der Action Button bringt dich direkt zu deinem Lieblingsfeature. Stell einfach Stummmodus, Kamera, Sprachmemo, Kurzbefehl oder ein anderes Feature ein. Dann musst du den Action Button nur noch gedrückt halten, um es zu starten.
  • PRO KONNEKTIVITÄT Über den neuen USB-C Anschluss kannst du deinen Mac oder das iPad mit demselben Kabel laden, das du auch zum Laden deines iPhone 15 Pro Max verwendest. Mit USB 3 bekommst du einen riesigen Sprung bei der Datenübertragung. Und du kannst Dateien mit Wi-Fi 6E bis zu 2x schneller laden.
  • WICHTIGE SICHERHEITSFEATURES Wenn du einen Notdienst kontaktieren musst, aber kein Netz und kein WLAN hast, kannst du Notruf SOS über Satellit nutzen. Mit der Unfallerkennung kann das iPhone einen schweren Autounfall erkennen und Hilfe rufen, wenn du es nicht kannst.
  • GEMACHT, UM EINEN UNTERSCHIED ZU MACHEN Das iPhone kommt mit Datenschutzfeatures, die dafür sorgen, dass du die Kontrolle über deine Daten behältst. Es besteht aus mehr recycelten Materialien, um die Umweltauswirkungen zu minimieren. Und es hat integrierte Features, die das iPhone für alle zugänglicher machen.


Weitere Informationen:
Gewicht:
408 g
Höhe:
3 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1.250,43*
€ 1.326,09*
Lager 1359
2
Frei Haus
ab € 1.272,05*
€ 1.339,70*
Frei Haus
ab € 1.266,78*
€ 1.339,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.276,99*
€ 1.344,28*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 1.273,83*
€ 1.349,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,70*
€ 1.594,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,75*
€ 1.585,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,13*
€ 1.555,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,48*
€ 1.532,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,05*
€ 1.513,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.