Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8082 Herst.-Nr.: TETRACMAGIPH15PROT EAN/GTIN: 8018080466489 |
| |
|
|  |  |
 | STRONG GUARD MAG ist so konzipiert, dass es mit dem Apple MagSafe-Ökosystem zusammenarbeitet. Dank der integrierten Magnete passt sich die Hülle perfekt an das Telefon an und ermöglicht das Aufladen und Andocken mit dem MagSafe-Ladegerät. Dank der erhöhten Ränder und verstärkten Ecken aus technologisch fortschrittlichen Materialien, welche die durch einen Aufprall erzeugten Erschütterungen absorbieren und ableiten können schützt die Hülle optimal. Die von Cellularline entwickelte IDS (Impact Dissipating System)-Technologie verwendet das innovative Versaflex-Material, das die durch den Aufprall erzeugte Energie verteilt und mögliche Schäden an den äußeren und inneren Bauteilen des Smartphones vermeidet. Es wird mit der antibakteriellen Microban-Technologie kombiniert, die bis zu 99,9% des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Hülle verhindert, und fortlaufend aktiv bleibt, da sie in das Material der Tetra Force Strong Guard integriert ist. Highlights - Hülle mit verstärkten Ecken für besseren Schutz gegen versehentliches Fallenlassen
- Mit integrierten Magnet zum Aufladen mit MagSafe
- I.D.S. (Impact Dissipating System) - Schützt optimal vor Stößen und Stürzen
- Hülle enthält recyceltes Material
- Passend für Apple iPhone 15 Pro
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 89 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 20.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, in-ear kopfhörer |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 20,52* | € 28,00* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 20,62* | € 28,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 29,53* | € 39,51* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,96* | € 45,56* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 49,45* | € 64,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|