|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114583291 Herst.-Nr.: TETRACMAGIPH15PROT EAN/GTIN: 8018080466489 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Technische Details | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm |  | Verpackungstiefe | 17 mm |  | Verpackungshöhe | 207 mm |  | Paketgewicht | 101 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " |  | Etui-Typ | Cover |  | Material | Gummi |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Apple |  | Kompatibilität | iPhone 15 Pro |  | Oberflächenfärbung | Einfarbig |  | MagSafe-kompatibel | Ja |  | Kabelloses Aufladen | Ja |  | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 10 mm |  | Höhe | 154 mm |  | Gewicht | 87 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, in-ear kopfhörer |
|  |  |
| |