Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Gloss MagSafe Case MAG iPhone 15 Pro Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-8069
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     GLOSSMAGIPH15PROK
EAN/GTIN:
     8018080466465
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Gloss Mag ist die transparente Hülle mit eingebauten Magneten, die sich perfekt an Ihr Smartphone anpasst, so dass Sie es aufladen und an das Apple MagSafe-Ladegerät anschließen können. Die extrastarke und vom Militär zertifizierte Hülle bietet Ihrem Smartphone vollständigen Schutz vor Stößen und Kratzern und beeinträchtigt nicht sein Design.

Highlights
  • Transparente Hülle mit recyceltem Material
  • In das Gehäuse integrierte Magnete zum Aufladen und Anschließen an das Apple MagSafe Ladegerät
  • Hergestellt aus einem dualen Material für höhere Festigkeit
  • Vom Militär zertifizierte Hülle bietet vollständigen Schutz vor Stößen und Kratzern
  • Passend für Apple iPhone 15 Pro


Weitere Informationen:
Gewicht:
84 g
Höhe:
1.7 cm
Länge:
11 cm
Breite:
20.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 22,92*
€ 30,69*
Lager 1359
3
1
€ 2,90*
ab € 22,78*
€ 30,94*
1
€ 4,00*
ab € 20,59*
€ 30,96*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 33,53*
1
€ 8,50*
ab € 30,33*
€ 40,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cellularline
GLOSSMAGIPH15PROT
€ 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.