Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2973419-BP Herst.-Nr.: GLOSSMAGIPH15PROK EAN/GTIN: 8018080466465 |
| |
|
|  |  |
 | Cellularline GLOSSMAGIPH15PROK Backcover Apple iPhone 15 Pro Schwarz
Cellularline Gloss MagSafe Case MAG iPhone 15 Pro Black
Transparente Hülle mit recyceltem Material In das Gehäuse integrierte Magnete zum Aufladen und Anschließen an das Apple MagSafe Ladegerät Hergestellt aus einem dualen Material für höhere Festigkeit Vom Militär zertifizierte Hülle bietet vollständigen Schutz vor Stößen und Kratzern Passend für Apple iPhone 15 Pro
Gloss Mag ist die transparente Hülle mit eingebauten Magneten, die sich perfekt an Ihr Smartphone anpasst, so dass Sie es aufladen und an das Apple MagSafe-Ladegerät anschließen können. Die extrastarke und vom Militär zertifizierte Hülle bietet Ihrem Smartphone vollständigen Schutz vor Stößen und Kratzern und beeinträchtigt nicht sein Design.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 15 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: Cellularline Gloss Mag Case.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Display-Größe: | 15,5 cm (6,1") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 15,5 cm (6,1") | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Handy-Modell: | iPhone 15 Pro | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, GLOSSMAGIPH15PROK, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,80* | € 30,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 20,57* | € 30,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 22,80* | € 30,93* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 24,58* | € 33,46* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 30,35* | € 40,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|