Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Fine Case iPhone 15 Pro Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-8064
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     FINECIPH15PROT
EAN/GTIN:
     8018080466175
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Fine ist ein ultradünnes Cover aus weichem Gummi, das sich perfekt an die Form des Smartphones anschmiegt, ohne dessen Design zu verändern. Die Schutzhülle hat eine angenehme Haptik und schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen.

Highlights
  • Ultraflaches, transparentes Soft-Cover
  • Dünn und perfekt an das Telefon angepasst
  • Schlankes Design
  • Schützt zuverlässig Kanten, Tasten und Anschlüsse
  • Passend für Apple iPhone 15 Pro


Weitere Informationen:
Gewicht:
43 g
Höhe:
1 cm
Länge:
9 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,95*
ab € 10,30*
€ 14,38*
Lager 1359
4
1
€ 2,90*
ab € 10,13*
€ 14,43*
1
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 14,44*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 18,34*
1
€ 8,50*
ab € 22,26*
€ 30,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.