Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2973418-BP Herst.-Nr.: FINECIPH15PROT EAN/GTIN: 8018080466175 |
| |
|
|  |  |
 | Cellularline FINECIPH15PROT Backcover Apple iPhone 15 Pro Transparent
Cellularline Fine Case iPhone 15 Pro Clear
Ultraflaches, transparentes Soft-Cover Dünn und perfekt an das Telefon angepasst Schlankes Design Schützt zuverlässig Kanten, Tasten und Anschlüsse Passend für Apple iPhone 15 Pro
Fine ist ein ultradünnes Cover aus weichem Gummi, das sich perfekt an die Form des Smartphones anschmiegt, ohne dessen Design zu verändern. Die Schutzhülle hat eine angenehme Haptik und schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 15 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: Cellularline Fine Case.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Display-Größe: | 15,5 cm (6,1") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 15,5 cm (6,1") | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Handy-Modell: | iPhone 15 Pro | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, FINECIPH15PROT, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 10,30* | € 14,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,85* | € 14,42* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 10,15* | € 14,43* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,85* | € 18,30* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 22,28* | € 30,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|