Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-7313 Herst.-Nr.: 8501-231 EAN/GTIN: 5706991027877 |
| | |
|
| | |
| Beziehe alle mit ein Personen, die sich in die Mitte des Raums zwängen müssen, um im Bild zu sein, gehören jetzt der Vergangenheit an. Es wurden drei 13-Megapixel-Kameras in einem hochpräzisen Multi-Kamera-Array verbaut, um alle im Raum zu erfassen. In Verbindung mit der patentierten Echtzeit-Stitching-Technologie erreicht es so eine nahtlose 180°-Panorama-Ansicht in High-Definition-4K-Auflösung. Wenn die Teilnehmer:innen also im Raum anwesend sind, dann sind sie auch im Bild zu sehen. Ganz ohne Stühlerücken. Audioqualität, die alle hören können Mit dem PanaCast 50 Videobar-System hören nicht nur die Teilnehmer:innen im Meetingraum den Unterschied. Acht professionelle Beamforming-Mikrofone, präzise Stimmerfassung und intelligente Algorithmen beseitigen Interferenzen wie Echos und Störgeräusche und stellen so sicher, dass die jeweils sprechende Person optimal zu hören ist. Jetzt hören auch Remote-Teilnehmer:innen jederzeit alles klar und deutlich. Mach dich bereit für Gespräche in besserer Audioqualität denn ständige Fragen, wie Entschuldigung, was hast du gesagt?, gehören endlich der Vergangenheit an. Meetings einfach per Tastendruck steuern Das PanaCast Control Touchscreen Tablet sorgt dafür, dass Meetings reibungslos ablaufen selbst wenn alle eilig von einem Meeting zum nächsten wechseln. Der PIR-Bewegungssensor aktiviert das System automatisch, wenn jemand den Raum betritt, damit sich Meetings sofort beginnen lassen. Und ein einziges Kabel, um über Ethernet eine Verbindung herzustellen und die PanaCast Control mit Strom zu versorgen (Power over Ethernet), bietet einfache Plug-and-play-Funktionalität. Die Chipsatz-Technologie sorgt für eine ultraschnelle Verbindung so können sie unmittelbar einem Meeting beitreten, Inhalte teilen und das Meeting mit nur einem Tippen wieder beenden. Highlights - Erstklassige Audiotechnologie mit Vollduplex und leistungsstarken Stereo-Lautsprechern
- Erlebe Meetings ganz einfach per Tastendruck mit dem PanaCast Control Touchscreen Tablet
- Einzigartige 180°-Raumabdeckung mit Panorama-Ansicht in High-Definition-4K-Auflösung
- Intelligenter Zoom: Passt mit leistungsstarker KI das Bild kontinuierlich in Echtzeit an und setzt so immer alle perfekt ins Sichtfeld
- Passt perfekt in jeden Raum: Für die Befestigung stehen eine Wandhalterung oder separat ein Tischstativ sowie eine Bildschirmhalterung zur Verfügung
- Für Microsoft Teams Rooms zertifiziert
- Anzahl der Kameras: 3 Art der Kamera: Multi-Kamera-Array mit Panorama-Ansicht Kameraauflösung: Bis zu 3x 13 Megapixel Sichtfeld: Horizontal: 180°, Vertikal: 54° LED-Features und -Funktionen: Anruf annehmen/beenden, Firmware-Update-Status, Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Stromanzeige
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6253 g | Höhe: | 19 cm | Länge: | 19.5 cm | Breite: | 79.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.778,28* | € 2.949,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.784,92* | € 2.949,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.782,19* | € 2.949,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 2.808,67* | € 2.966,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.817,50* | € 2.980,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|