Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Mobilis Chest Strap ClipFast + Universal Silicon Holder HHD
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-56-5263
Hersteller:
Mobilis
Herst.-Nr.:
001086
EAN/GTIN:
3700992528830
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Der Schultergurt sorgt dafür, dass Sie Ihr Gerät immer in Reichweite haben und sich gleichzeitig frei bewegen können, damit es nicht herunterfällt und Sie es nicht verlieren. Auf der Brust getragen, können Sie die Push-to-Talk-Funktion (Walkie-Talkie) Ihres Geräts nutzen. So können Sie schnell und einfach auf das Mikrofon und die Lautsprecher zugreifen, um regelmäßig mit Ihrem Team zu sprechen. Außerdem können Sie Ihr Gerät einfach am Schultergurt befestigen und wieder abnehmen. Sie können scannen oder Daten eingeben und Ihr Gerät schnell aufladen. Der Schultergurt ist breit und mit einem rutschfesten Polster ausgestattet, so dass Sie Ihr Gerät bequem tragen können und die Hände frei haben. Dank der Verstellmöglichkeiten lässt er sich an alle Morphologien anpassen. Idealer Schultergurt für alle Arten von Benutzern und Umgebungen: Flughafen, Baustelle, Veranstaltungen...
Highlights
Idealer Schultergurt, um Ihr Gerät in der Nähe zu halten
Universal: Silikonhalterung für alle Geräte zwischen 12,7 - 17,78 cm (5 und 7 Zoll)
Easy in / Easy out: schnelles Anbringen und Abnehmen des Geräts vom Schultergurt
Komfortabel: breite und rutschfeste Stütze + ergonomischer Rückenring Einstellbar
Anpassbar an alle Größen: 2 Versteller für eine bessere Einstellung und Positionierung des Schultergurts
Verstellbare Länge von 80 bis 105 cm Verstellbare Breite (unter dem Arm) von 60 bis 90 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Mobilis
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
mobiltelefon hülle
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 21,07*
€ 28,16*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 21,10*
€ 28,53*
Lager 574
1
€ 1,00*
ab € 20,97*
€ 28,55*
Lager 3421
1
€ 6,00*
ab € 21,85*
€ 29,61*
Lager 1359
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 24,70*
€ 33,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis 001036 Kofferzubehör Gurt
Mobilis
001036
€ 12,16*
Zubehör
Mobilis 001089 Zubehör für tragbare Computer Halteöse
Mobilis
001089
€ 10,11*
Zubehör
Mobilis 001255 Gürtel
Mobilis
001255
€ 14,64*
Zubehör
Mobilis 001360 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Auto
Mobilis
001360
€ 9,53*
Zubehör
Mobilis 001361 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Auto
Mobilis
001361
€ 10,30*
Zubehör
Mobilis 001362 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Auto
Mobilis
001362
€ 18,89*
Zubehör
Mobilis 001363 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Auto
Mobilis
001363
€ 31,71*
Zubehör
Mobilis 001364 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Auto
Mobilis
001364
€ 37,41*
Zubehör
Mobilis 001367 Zubehör für tragbare Computer Handschlaufe
Mobilis
001367
€ 7,38*
Zubehör
Mobilis 065001 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis
065001
€ 19,75*
Zubehör
Mobilis 065017 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis
065017
€ 19,95*
Zubehör
Mobilis BANDOLIER TRANSPORT Gurt Universal Schwarz
Mobilis
001027
€ 13,30*
Zubehör
Mobilis Car Charger 2 USB Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Mobilis
001241
€ 12,08*
Zubehör
Mobilis Charger 100W 2USB C 1USBA GaN cable 100W Laptop, Smartphone, Tablets Schwarz AC Drinnen
Mobilis
001365
€ 65,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.