Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-5262 Herst.-Nr.: 001287 EAN/GTIN: 3700992521756 |
| |
|
|  |  |
 | Entdecken Sie den MOBILIS Universalhalter für Smartphones im Auto. Diese Auto-Smartphone-Halterung lässt sich schnell und einfach mit einer Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe Ihres Autos befestigen. Er kann daher im Handumdrehen entfernt werden. Der drehbare Halter kann um 360 Grad bewegt werden und bietet so maximalen Komfort während der Fahrt. Dank der MOBILIS-Halterung können Sie Ihr Smartphone als Fahrhilfe oder als GPS-Navi im Auto nutzen. Highlights - Drehbarer Halter zur Positionierung Ihres Smartphones um 360°
- Öffnung max. 9 cm
- Schnelle und einfache Installation an der Windschutzscheibe dank der Saughalterung
- Flexibler Arm zur Positionierung des Smartphones
- Universell: für alle Smartphones
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 137 g | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 17.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, halterung navigation |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,19* | € 7,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,30* | € 8,02* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 5,31* | € 8,03* |  |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 6,95* | ab € 6,34* | € 8,67* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 5,02* | € 11,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|