Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4414 Herst.-Nr.: HBSS-0109 EAN/GTIN: 8719323914834 |
| |
|
| | |
| Sparen Sie Energie und verwandeln Sie altmodische Produkte in intelligente. Überprüfen Sie aus der Ferne, ob Haushaltsgeräte versehentlich eingeschaltet sind, und schalten Sie sie mit der kostenlosen Hombli-App von überall aus aus. Verlassen Sie Ihr Zuhause sorgenfrei! Sparen Sie Geld, indem Sie Stromberichte in Echtzeit von Ihren Haushaltsgeräten überwachen und Zeitpläne festlegen, um Kosten zu senken. Das Gerät funktioniert mit Amazon Alexa, dem Google Assistant und Siri für die Sprachsteuerung. Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es automatisch auf bestimmte Bedingungen wie Zeit, Sonnenuntergang / Sonnenaufgang, Temperatur oder benutzerdefinierte Aktionen eingestellt wird. Sie können auch Szenarien mit mehreren Smart-Home-Geräten erstellen und diese mit einem einzigen Tastendruck oder Sprachbefehl steuern. Highlights - Smarte WLAN-Steckdose
- 220-250 V / bis zu 3680 W / bis zu 16 A
- Mechanischer Ein-Aus-Schalter
- Messung des Stromverbrauchs
- Timer und Zeitpläne einstellen
- Bedienung über Ihr Smartphone
- Sprachsteuerung via Google Assistant, Alexa und Siri
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Höhe: | 6.2 cm | Länge: | 6.2 cm | Breite: | 9.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 15,66* | € 22,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 15,67* | € 22,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|