Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SmartTag 2 EI-T5600, white


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4369
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EI-T5600BWEGEU
EAN/GTIN:
     8806095039824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Taggen & Finden

Galaxy SmartTag2 ein kompakter Tracker- ist ein Ortungsassistent für deine persönlichen Sachen. Mit AR Finding kannst du auf visuelle Weise dir den Weg zu einem gesuchten Gegenstand in der Nähe anzeigen lassen in der SmartThings-App auf deinem kompatiblen Galaxy Smartphone oder Tablet. Auch ohne AR Finding kannst du, von dir verlegte oder verloren gegangene Gegenstände einfach wieder finden und dich hin navigieren lassen. Befinden diese sich in Bluetooth-Reichweite bis zu 120 m, kannst du deren ungefähre Position, über die SmartThings-App auf dem Smartphone ausfindig machen. Oder du klingelst den Galaxy SmartTag2 einfach an und über ein lautes akustisches Signal verrät er dir, wo er sich befindet. Du kannst Gegenstände auch über die gängige Bluetooth Reichweichte (bis zu 120 m) hinaus orten. Zusammen mit dem SmartThingsFind-Netzwerk erweiterst du die Reichweite und kannst so auch entlaufene Haustiere orten. Die praktische Benachrichtigungs-und Warnfunktion informiert dich, wenn du dich von deinen persönlichen Sachen in der Nähe oder von liegen gebliebenen Gegenständen entfernst. Oder markiere den Galaxy SmartTag2 als verloren, um Kontaktdaten und eine Nachricht für den Finder zu hinterlassen.

Highlights
  • Verlegte oder verloren gegangene Gegenstände einfach wiederfinden
  • AR Finding mit verbesserter Kompassansicht
  • Mit dem SmartThingsFind-Netzwerk Gegenstände über die Bluetooth-Reichweite hinaus wiederfinden
  • Hinterlasse Kontaktdaten und Nachricht für den Finder
  • Intelligente Benachrichtigungs- und Warnfunktion
  • Mit dem GalaxySmartTag2 das registrierte Smartphone oder Tablet orten
  • Wasser- und staubgeschützt nach IP67
  • Kompatibel mit Galaxy Smartphones und Tablets ab Android 9.0
  • Ausdauernde Batterie, austauschbar, im Lieferumfang enthalten


Weitere Informationen:
Gewicht:
36 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
6.1 cm
Breite:
11.8 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 21,61*
€ 6,70*
ab € 16,55*
€ 21,69*
€ 5,80*
ab € 16,70*
€ 21,84*
€ 5,00*
ab € 16,82*
€ 21,96*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 19,85*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.