Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin 140 Watt 4-Port GaN Ladegerät mit UK, EU, US Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4038
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WCH014btWH
EAN/GTIN:
     0745883857647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie einen Laptop und drei weitere Geräte mit dem 140-W-4-Port-GaN-Ladegerät auf. Drei USB-C PD-Anschlüsse ermöglichen schnelles Laden aller kompatiblen Geräte. Außerdem kann ein weiteres Gerät über den USB-A-Anschluss mit normaler Geschwindigkeit aufgeladen werden.

Highlights
  • Lädt bis zu 4 Geräte gleichzeitig mit insgesamt 140 Watt auf
  • Integrierte GaN-Technologie sorgt für eine leistungsstarke, effiziente Ladung
  • Geeignet zum Schnellladen der meisten Geräte, die PD 3.1, PD 3.0 und PPS unterstützen
  • Ausgestattet mit drei USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Anschluss
  • Für Reisen geeignete austauschbare Stecker
  • Überspannungsschutz


Weitere Informationen:
Gewicht:
470 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
14 cm
Farbe:
Weiß
... > Lager 1359 > Belkin > Power
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 93,61*
€ 109,30*
€ 6,90*
ab € 112,44*
€ 139,54*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 126,92*
€ 156,96*
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 156,99*
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 126,57*
€ 157,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.