Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1100-05PDV2 5-Port Gigabit Smart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-3670
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-05PDV2
EAN/GTIN:
     0790069453298
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die DGS-1100 Smart Switch Serie ist eine kostengünstige Lösung für Umgebungen, die eine einfache Netzwerkverwaltung benötigen.
Über die benutzerfreundliche Weboberfläche der DGS-1100 Switches lassen sich Layer-2-Funktionen, wie beispielsweise VLANs, Spanning Tree Protocol (STP) und Link Aggregation (statisch), bequem steuern. Durch ihre starken Sicherheitsfunktionen, wie IGMP Snooping, statische MAC-Adressen und Storm Control, ist die DGS-1100 Serie vielseitig einsetzbar in Umgebungen, die schnell und einfach bereitstellbare Lösungen ohne zusätzliche Komplexität erfordern.

Highlights
  • 2 x 10/100/1000 Mbps (PoE) RJ45 Ports
  • 3 x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports
  • Switchkapazität: 10 Gbit/s
  • PoE Passthrough: 18 W mit 802.3at Input, 8 W mit 802.3af Input
  • Kompaktes und lüfterloses Design


Weitere Informationen:
Gewicht:
585 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
21.2 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 48,53*
€ 60,19*
€ 4,99*
ab € 51,58*
€ 63,00*
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 64,34*
Lager 1359
15
€ 2,90*
ab € 53,80*
€ 65,72*
€ 4,50*
ab € 54,25*
€ 66,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
€ 46,58*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,52*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,93*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 185,26*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.