Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1901 Herst.-Nr.: Tapo A100 EAN/GTIN: 4897098685143 |
| | |
|
| | |
| Verlängert die Nutzungszeit Ihrer Tapo batteriebetriebenen Kameras und Video-Türklingeln und befreit Sie von häufigem Aufladen. Highlights - 6700 mAh Kapazität - Verlängert die Nutzungszeit (bis zu 180 Tage) Ihrer Tapo batteriebetriebenen Kameras und Video-Türklingeln
- Kompatibel mit Tapo C420, Tapo C400, Tapo D230
- Schnellentriegelung und Ersatz ermöglicht schnelles Lösen oder Installieren des Akkus
- Sicheres Aufladen mit 6-Wege-Schutz - Schützt Ihren Akku vor Überladung, Kurzschluss, Überhitzung und mehr
- 5 Stunden Ladezeit
- Bietet voll nutzbare Kapazität und eine längere Lebensdauer ohne Memory-Effekt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 158 g | Höhe: | 2.9 cm | Länge: | 8.2 cm | Breite: | 8.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 21,83* | € 29,97* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,74* | € 29,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,06* | € 31,62* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,05* | € 35,57* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,95* | € 48,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|