Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1590 Herst.-Nr.: TBS64702GL EAN/GTIN: 5051794029925 |
| | |
|
| | |
| Innen und außen aus recycelbaren Materialien gefertigt. Das Gewebe für die 15,6 Zoll (39,64 cm) Cypress Laptop-Hülle mit EcoSmart wurde aus 5 recycelten Kunststoffflaschen hergestellt. Das gut durchdachte Design schützt also nicht nur Ihre Arbeitsutensilien, sondern auch die Umwelt. Diese schlanke und leichte Hülle bietet Schutz für Ihren Laptop und besteht gleichzeitig aus edlem und umweltbewusstem Material. Highlights - Hergestellt aus 5 recycelten Kunststoff-Wasserflaschen
- Laptop-Hülle, die speziell für 15,6 Zoll (39,64 cm) Laptops entwickelt wurde
- Mit Plüsch gefütterter Innenbereich schützt das Gerät vor Schrammen und Kratzern
- Melierte Stoffe halten Verblassen, Flecken und Nässe stand
- Robuste Konstruktion
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 317 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 32.6 cm | Breite: | 42.6 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 12,21* | € 16,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 12,31* | € 16,49* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,38* | € 16,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,91* | € 20,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 15,32* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|