Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1453 Herst.-Nr.: XQDC54C0G.EUK EAN/GTIN: 4589771649107 |
| | |
|
| | |
| Das weltweit leichteste Gehäuse eines 5G-Smartphone mit 5.000-mAh-Akku, Stereo-Frontlautsprechern, hellem OLED-Display und einer Kamera mit drei Objektiven. Das Xperia 10 V überzeugt mit 159 g als das weltweit leichteste 5G-Smartphone mit einem Akku von 5.000 mAh sowie mit Full-Stage-Stereolautsprecher an der Vorderseite, KI-Technologie zur Erkennung der Umgebung und von Motiven und einem 50 % hellerem OLED-Display für leuchtende Farben und satte Schwarztöne. Highlights - 15,49 cm (6,1 Zoll) OLED-Display im 21:9-Format
- 8 MP Selfie-Kamera und 48+8+8 MP Triple-Hauptkamera
- 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar)
- High-Res Audio und High-Res Audio Wireless (LDAC)
- Android 13
- Leistungsstarker 5.000 mAh Akku
- Stereo-Frontlautsprecher
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 288 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 10.4 cm | Breite: | 19.9 cm | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 301,77* | € 355,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,36* | € 392,83* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 341,10* | € 402,71* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 361,00* | € 424,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|