Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-0733 Herst.-Nr.: 1306011 EAN/GTIN: 6938818309494 |
| | |
|
| | |
| Der Yealink AVHub ist ein Audio- und Video-Prozessor für Besprechungen, der in großen Konferenzräumen und Meetingbereichen verwendet wird. AVHub unterstützt Multikamera-, Mikrofon- und Lautsprecherfunktionen und kann in Kombination mit seiner Audio- und Videoverarbeitungsleistung die PC-Leistung optimieren. Darüber hinaus können Kameras, Mikrofone und Lautsprecher direkt über ein Netzwerkkabel via PoE mit dem AVHub verbunden werden, um die Verkabelung zu reduzieren und Video- und Audioausrüstung einheitlich zu verwalten. Benutzer können mithilfe des Yealink-Plug-ins vor oder sogar während MTR-Meetings die Kamerapositionen anpassen. Highlights - Multikamera-Layout
- Einfache Bereitstellung
- BYOD
- Fähigkeiten zur Audio- und Videoverarbeitung
- Unterstützt bis zu 9x UVC84/UVC86 und bis zu 4x MSpeaker II
- Bis zu 8x VCM34/VCM38 Mikrofon Arrays möglich
- Breite Kompatibilität mit DSP-Systemen von Drittanbietern
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2775 g | Höhe: | 12.5 cm | Länge: | 22 cm | Breite: | 39 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.084,85* | € 1.169,35* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 1.083,34* | € 1.169,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.165,74* | € 1.256,59* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.325,58* | € 1.418,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.352,96* | € 1.439,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|