Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech 939-001950 Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Logitech 939-001950 Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Logitech 939-001950 Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Logitech 939-001950 Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Logitech 939-001950 Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Logitech 939-001950 Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Logitech 939-001950 Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-0628
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001950
EAN/GTIN:
     0097855163769
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
logitech kopfhörer
Vereinfachen Sie die Teilnahme an Videobesprechungen mit einem Touch-Controller mit kabellosem Teilen von Inhalten oder Teilen über HDMI.
Verwandeln Sie Ihren Raum mit Logitech Tap in einen Google Meet-Besprechungsraum oder einen Microsoft Teams Rooms auf Windows. Die Lösungen für Konferenzräume bieten eine One-Touch-Teilnahme, eine Kalender-Integration, einfaches Teilen von Inhalten und eine einheitliche Erfahrung für alle Räume.

Highlights
  • Logitech Tap Touch-Controller
  • 25,6 cm (10,1 Zoll) großes um 14 Grad geneigtes Display
  • Integriertes Kabelhalterungs- und Zugentlastungssystem
  • Zertifiziert oder kompatibel als Touch-Controller mit Google Meet, MS Teams Rooms, Zoom Rooms, RingCentral Rooms
  • DisplayLink - Tap verbindet sich per USB als zusätzlicher Bildschirm für unterstützte Betriebssysteme


Weitere Informationen:
Gewicht:
2815 g
Höhe:
12.3 cm
Länge:
24 cm
Breite:
37.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 649,73*
€ 709,33*
€ 1,93*
ab € 662,72*
€ 721,31*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 662,46*
€ 721,32*
1 Tag
1
€ 8,95*
ab € 667,20*
€ 729,67*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 698,11*
€ 760,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,97*
€ 905,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,33*
€ 897,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,04*
€ 877,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,60*
€ 859,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,11*
€ 830,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA10
€ 172,71*
Ähnlich
Asus
90YH03JC-B1UA00
€ 86,34*
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
€ 127,25*
Ähnlich
Asus
90YH01W7-B2UA00
€ 170,16*
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
€ 84,47*
Ähnlich
Asus
90YH044B-BHUA00
€ 58,52*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
€ 60,66*
Ähnlich
CHERRY XTRFY
CX-H3W-BLACK
€ 133,49*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
€ 201,18*
Ähnlich
Corsair
CA-9011377-EU
€ 48,43*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
€ 66,04*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
€ 66,15*
Ähnlich
Corsair
CA-9011280-EU
€ 88,59*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
€ 80,88*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
€ 105,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.