Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer TX20E AX1800 Wi-Fi 6 BT PCI Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-0485
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer TX20E
EAN/GTIN:
     4897098688809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Vergessen Sie den Kauf eines neuen PCs. Der TX20U Plus liefert leistungsstarkes Dualband-WiFi 6 direkt auf Ihr Gerät - für außergewöhnliche Konnektivität und Geschwindigkeiten von bis zu 1800 Mbit/s.

Highlights
  • Vollständig ausgestattetes Wi-Fi 6
  • Warp-Geschwindigkeit bis zu 1800 Mbit/s
  • Hervorragende Abdeckung
  • Bluetooth 5.2
  • Hochmoderne Sicherheit


Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
15.6 cm
Breite:
20.7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCIe Karte, adapter bluetooth
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 7,50*
ab € 19,54*
€ 26,28*
Lager 1359
150
1
€ 2,90*
ab € 19,65*
€ 26,52*
1
€ 6,78*
ab € 19,78*
€ 26,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,95*
€ 26,71*
1
€ 4,00*
ab € 20,60*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.