Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Basisstation IMPACT SDW 3 BS T - EU/UK/AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-9763
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001043
EAN/GTIN:
     5714708008453
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Premium-Basisstation für die kabellose DECT-Serie IMPACT 5000, mit Dual-Konnektivität für PC/Softphone und Mobiltelefon. Inklusive Basisstation, Netzteil und Kabel. Wird ohne Headset oder BTD 800 USB-Dongle geliefert.

Highlights
  • Premium Station für die IMPACT 5000 Headset Serie
  • Dual-Konnektivität für PC/Softphone und Mobiltelefon
  • Steuern Sie Anrufe nahtlos
  • Flexibilität mit nur einer Basisstation
  • Bequeme Einrichtung und Verwaltung
  • Wird ohne Headset oder BTD 800 USB-Dongle geliefert


Weitere Informationen:
Gewicht:
750 g
Höhe:
12 cm
Länge:
17.2 cm
Breite:
17.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 130,43*
€ 166,07*
Frei Haus
ab € 130,92*
€ 166,08*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 168,95*
€ 3,50*
ab € 136,81*
€ 174,04*
€ 5,95*
ab € 144,72*
€ 182,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.