| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-8944 Herst.-Nr.: 14207-90 EAN/GTIN: 5706991027358 |
| |
|
| | |
| Dank der praktischen Ladestation lässt sich das Jabra Evolve2 55 einfach auf dem Schreibtisch aufladen und aufbewahren. Highlights - Kompakte Ladestation mit USB-C-Anschluss
- Kann auch als Ständer für das Headset benutzt werden
- Lädt den Akku in 120 Minuten vollständig auf
- Bis zu 50 % Akkuleistung nach 30-minütiger Aufladung
- Lässt sich platzsparend zusammenklappen
- Einfach und schnell angeschlossen
- Passend für das Jabra Evolve2 55
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 262 g | Höhe: | 3.8 cm | Länge: | 11.8 cm | Breite: | 13.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 37,45* | € 50,30* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 37,47* | € 50,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,70* | € 51,95* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 38,63* | € 52,09* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 41,03* | € 55,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|