Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Basisstation IMPACT SDW 5 BS - EU/UK/AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-8268
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001027
EAN/GTIN:
     5714708008293
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Eine Premium-Basisstation für die kabellose DECT-Serie IMPACT 5000, mit Triple-Konnektivität für PC/Softphone, Mobil- und Tischtelefon. Inklusive Basisstation, Netzteil und Kabel. Wird ohne Headset oder BTD 800 USB-Dongle geliefert.


Highlights
  • Premium DECT Station für die IMPACT 5000 Headset Serie
  • Triple-Konnektivität für PC/Softphone, Mobil- und Tischtelefon
  • Steuern Sie Anrufe nahtlos
  • Flexibilität mit nur einer Basisstation
  • Bequeme Einrichtung und Verwaltung
  • Wird ohne Headset oder BTD 800 USB-Dongle geliefert


  • USB-A Anschluss
Weitere Informationen:
Gewicht:
783 g
Höhe:
12 cm
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 161,19*
€ 203,48*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 203,50*
Frei Haus
ab € 162,76*
€ 204,13*
€ 3,50*
ab € 173,70*
€ 214,73*
€ 4,70*
ab € 174,27*
€ 214,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.