Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink VCR11 Fernbedienung für A20/A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink VCR11 Fernbedienung VCR Drucktasten
Yealink VCR11 Fernbedienung VCR Drucktasten
Yealink VCR11 Fernbedienung VCR Drucktasten
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-7894
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Intuitive Steuerung, kompaktes Design und zuverlässige Verbindung - die Yealink VCR11-Fernbedienung macht die Bedienung Ihrer Yealink-Geräte zum Kinderspiel. Genießen Sie erweiterte Funktionen und maximale Benutzerfreundlichkeit in einer handlichen Fernbedienung.

Highlights
  • Yealink VCR11 Fernbedienung
  • Einfache Bedienung
  • Kompaktes Design
  • Zuverlässige Verbindung
  • Passend für Yealink A20/A30


Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 64,91*
€ 86,76*
€ 6,78*
ab € 64,92*
€ 86,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,23*
€ 88,46*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 82,44*
€ 108,55*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.096,57*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.407,15*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.868,09*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,15*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 23,91*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,03*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 45,74*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,15*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,85*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.007,74*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 998,44*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,00*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,89*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,48*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.