Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-5263 Herst.-Nr.: VOYAGER22K EAN/GTIN: 8018080431913 |
| | |
|
|  |  |
 | Voyager ist die wasserdichte Hülle, die Ihr Smartphone vor Wasser, Sand und Sonnencreme schützt. Aufgrund der IPX8-Zertifizierung ist dieses Gehäuse bis zu einer Tiefe von 20 Metern wasserdicht. Voyager ist mit einem verstellbaren Riemen ausgestattet und kann um den Hals oder das Handgelenk getragen werden. Es besteht aus weichem, berührungsempfindlichem Material und ist mit 3D Touch und Face ID kompatibel. Um die schönsten Momente Ihres Urlaubs festzuhalten, wurde es mit einem praktischen Band auf der Rückseite entworfen, so dass es einen festeren und sicheren Griff ermöglicht. Highlights - Schützt Anschlüsse, Lautsprecher und Tasten vor Schäden durch Chlor, Salz, Sand, Sonnencreme und Wasser
- IPX 8 zertifiziert, wasserdicht bis zu einer Tiefe von 20 m
- Ultraweiches, berührungsempfindliches Material
- Die Tasche ist kompatibel mit Handys bis zu einer Größe von 8 cm x 16,5 cm
- Verstellbares Band für Hals und Handgelenk
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 96 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 20.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,11* | € 20,15* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 19,11* | € 20,23* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 22,19* | € 23,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|