Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Voyager - Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Voyager - Universal
Cellularline Voyager - Universal
Cellularline Voyager - Universal
Cellularline Voyager - Universal
Cellularline Voyager - Universal
Cellularline Voyager - Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100306764
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     VOYAGER22W
EAN/GTIN:
     8018080431920
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Voyager ist die wasserfeste Schutzhülle, fähig, Ihr Smartphone vor Wasser, Chlor, Sand und Creme zu schützen. Die IPX8-Zertifizierung garantiert für ihre Wasserdichtigkeit bei Eintauchen in eine Tiefe von bis zu 20 Metern. Mit einem bequem verstellbaren Band ausgestattet, kann Voyager um den Hals oder am Handgelenk getragen werden. Sie besteht aus einem weichen und berührungsempfindlichen Touch-Material, das mit 3D Touch und der Gesichtserkennung kompatibel ist. Um Urlaubserlebnisse bestmöglich festzuhalten und die Erinnerungen an den Sommer zu bewahren, wurde ein praktisches Band an der Rückseite vorgesehen, das einen festeren und sichereren Griff ermöglicht, um Selfies sowohl horizontal als auch vertikal aufnehmen zu können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
113 g
Lieferumfang
Trageband
Ja
Merkmale
Etui-Typ
Beuteltasche
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
Universal, 80 x 165 mm
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Schutzfunktion
Sandbeständig, Kratzresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Wasserdicht bis
20 m
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
98 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,52*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cellularline
VOYAGER22K
€ 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.