Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 2M USB-PD - black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-4550
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-52655
EAN/GTIN:
     0840104218235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mit den OtterBox Premium-Schnellladekabeln laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche bieten langlebige, zuverlässige und robuste Qualität. Geflochtenes Nylon verhindert Ausfransen und Kabelgewirr und die verstärkte Zugentlastung schützt Schwachstellen und sorgt so für Langlebigkeit. Die Premium-Schnellladekabel von OtterBox umfassen eine Premium-Kabelrolle für einfaches Aufrollen und sind in verschiedenen Farben und Kabellängen sowie mit unterschiedlichen Anschlüssen für jeden Kabelbedarf verfügbar.

Highlights
  • Premium-Schnellladekabel Lightning auf USB-C
  • Bis zu 4-mal schnelleres Laden, damit Sie keinen wichtigen Moment mehr verpassen
  • Nachweislich robust, widerstandsfähig und langlebig
  • Geflochtene Nylonummantelung gegen Ausfransen und Kabelgewirr
  • 10.000-fach getestet auf Biegsamkeit/Flexibilität für den anspruchsvollen Einsatz
  • Verstärkte Zugentlastung für außergewöhnliche Stärke und Langlebigkeit
  • Premium-Konstruktion mit eloxierter Aluminiumoberfläche
  • Inklusive Premium-Kabelorganizer für sauberes Aufrollen
  • Konzipiert für die problemlose Nutzung mit beliebten OtterBox Hüllen und Zubehör
  • Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
  • Datenrate 480 Mbit/s


Weitere Informationen:
Gewicht:
83 g
Höhe:
3 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
78
€ 2,90*
ab € 11,57*
€ 16,65*
€ 6,70*
ab € 11,58*
€ 16,67*
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 19,38*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,87*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,87*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,21*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,17*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,11*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,12*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 7,40*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,87*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,87*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,20*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,09*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.