Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung G990B2 Galaxy S21 FE 5G 128 GB Enterprise (Graphite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-4030
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G990BZAFEEB
EAN/GTIN:
     8806094597486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Die neue Fan Edition mit Galaxy S21-Power.
Dir ist dein Smartphone äußerst wichtig? Dann ist das Galaxy S21 FE 5G genau das Richtige für dich. Es bietet dir viele Features des Galaxy S21, die begeistern: ein formvollendetes Desgin mit kontrastreichem Display, eine grandiose Kamera, Highspeed und intelligente Power für die Dinge, die auf dem Smartphone Spaß machen. Und das zu einem attraktiven Preis. Du liebst es zu fotografieren? Mit der Triple-Kamera gelingen dir bei Tag und Nacht atemberaubende Foto- und Videoaufnahmen mit spektakulären Details. Ohne dass du dir Gedanken über die richtige Perspektive, den passenden Filter oder eine aufwendige Nachbearbeitung machen musst. Du teilst deine Momente gerne mit Freunden? Dann wähle aus jeder Szene die besten Fotos und Videos aus, die dein Galaxy S21 FE 5G für dich erstellt hat und poste sie im Handumdrehen. Du bist ein Serien-Junkie? Dann genieße stundenlanges Bingewatching ohne lästige Ladepausen. Mit HyperFast 5G sicherst du dir auch für unterwegs eine hohe Geschwindigkeit und kannst turboschnell surfen und streamen. Setze einfach alles auf ein Smartphone, das einfach viel Freude macht.

Highlights
  • Hohe Leistung Performanter 5 nm Prozessor und ausdauernder Akku
  • Schnell verbunden 5 G Mobilfunkgeschwindigkeit
  • Widerstandsfähig Geschützt vor Staub und Wasser nach IP 68
  • Faszinierend detailreich Vielseitige Aufnahmen mit hochauflösender Triple Kamera
  • Kompromisslos gut: Galaxy S21-Highlights zum attraktiven Preis
  • 16,29 cm (6,4 Zoll) Infinity-O Dynamic AMOLED Display
  • Triple-Hauptkamera mit 12 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 8 Megapixel (Tele)
  • Frontkamera mit 32 Megapixel (Weitwinkel)
  • 1 x 2,84 GHz, + 3 x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz Octa-Core-Prozessor
  • 128 GB interner Speicher und 6 GB RAM
  • Per Fernzugriff administrieren: Geräteverwaltungstool Knox Suite für ein Jahr enthalten
  • Sicher unterwegs: Regelmäßige Software Updates für fünf Jahre ab Markteinführung
  • Planbare Beschaffung: Zwei Jahre Produktlebenszyklus ab Markteinführung


  • One UI 4.0 und Knox 3.8 Voice over LTE, Voice over Wi-Fi
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Höhe:
2.9 cm
Länge:
9.6 cm
Breite:
17.6 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,10*
€ 536,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,81*
€ 531,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
ab € 197,73*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.