Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3389 Herst.-Nr.: HD-H8K-GL EAN/GTIN: 6941921147143 |
| | |
|
|  |  |
 | HyperDrive USB-C zu HDMI Adapter in elegantem Aluminiumgehäuse. Er unterstützt HDMI 2.1 mit kristallklarem 8K / 60 Hz HDR oder 4K /144 Hz Video auf HDM Monitoren mit schneller Bildwiederholfrequenz. Highlights - Schlanker und leistungsstarker USB-C zu HDMI Adapter
- Unterstützt 8K / 60 Hz und 4K / 144 Hz
- Der Adapter unterstützt HDMI 2.1
- Elegantes Aluminiumgehäuse
- Inklusive Silikon-Thermoabdeckung um den Adapter vor Überhitzung zu schützen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 57 g | Höhe: | 2.6 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 28,69* | € 38,12* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 37,02* | € 48,94* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 46,57* | € 60,73* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 48,04* | € 62,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,26* | € 63,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|