Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Zwischenstecker WiZ WLAN Smart Plug Powermeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3366
Hersteller:
     Telekom Smart Home
Herst.-Nr.:
     40824144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funksteckdose
funksteckdose
Mit dem smarten Zwischenstecker für den Innenbereich können Sie nicht nur Ihre vorhandenen Elektrogeräte smart machen, sondern auch deren Stromverbrauch überprüfen. Das hilft, Stromfresser zu identifizieren und Energiekosten zu reduzieren.

Highlights
  • In Sekundenschnelle betriebsbereit
  • Jedes Gerät kann ein smartes Gerät sein
  • Planung und automatische Einstellung von Geräten
  • Integrierter Stromverbrauchszähler
  • Ortsunabhängige Steuerung


Weitere Informationen:
Gewicht:
145 g
Höhe:
7.1 cm
Länge:
7.1 cm
Breite:
13 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.