Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3214 Herst.-Nr.: SM-S911BZKGEEB EAN/GTIN: 8806094915624 |
| | |
|
| | |
| Mach die Bilder deines Lebens. Du möchtest besondere Momente in ihrer ganzen Faszination festhalten und teilen? Perfekt! Mit der legendären Kamera des neuen Galaxy S23 kannst du selbst nachts das Beste aus dem Moment herausholen und beeindruckende Fotos und Videos machen - Wow-Faktor inklusive! Aber das ist längst nicht alles. Der neue Snapdragon-Prozessor bringt dein Gaming-Erlebnis auf das nächste Level und zaubert flüssige Grafiken auf dein Display. Dein nächster Highscore wartet auf dich! Und dank des ausdauernden Akkus bleiben genug Energiereserven, um nach intensivem Gaming dein weiteres Entertainment-Programm zu genießen. Wie du siehst, steckt im neuen Galaxy S23 eine Menge für dich drin. Alles, um das meiste aus deinen besonderen Momenten zu machen. Highlights - Die Kamera: unglaublich. 50 MP-Auflösung für detailreiche Fotos selbst im Dunkeln
- Die Leistung: legendär. Flüssiges Gaming mit Samsungs bisher schnellstem Prozessor
- Das Design: ikonisch. Besonders widerstandsfähig und farblich von der Natur inspiriert
- 15,39 cm (6,1 Zoll) Dynamic AMOLED Infinity-O Display
- 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher
- Enterprise Edition: Regelmäßige Sicherheits-Updates für mindestens 5 Jahre ab Markteinführung, 2 Jahre Produktlebenszyklus ab Markteinführung für eine zuverlässige Modellplanung, Ganzheitliche Geräteverwaltung mit der Knox Suite mit neuem Knox Dashboard
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 290 g | Höhe: | 2.7 cm | Länge: | 8.7 cm | Breite: | 16.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,32* | € 701,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 685,31* | € 746,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 684,05* | € 753,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 692,00* | € 754,87* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 718,99* | € 782,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|