Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Bluetooth Lautsprecher BTV-222NRB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3037
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111151020690
EAN/GTIN:
     5706751067273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
denver bluetooth lautsprecher
bluetooth lautsprecher
Genießen Sie kabellos Ihre Lieblingsmusik mit dem Denver BTV-222 NRB Bluetooth Lautsprecher. Für langen Musikgenuss sorgt der eingebaute 1.500 mAh starke Akku. Verbinden Sie Ihr Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher oder nutzen Sie die direkte Musikwiedergabe über den integrierten USB-Anschluss oder den MicroSD-Kartenslot. Mit dem AUX-In-Anschluss können Sie außerdem einen MP3-Player oder jedes andere Wiedergabegerät mit AUX-Anschluss verwenden. Die Krönung ist die TWS-Funktion, die es Ihnen erlaubt bis zu 2 Lautsprecher gleichzeitig zu verbinden, um kristallklaren Stereosound zu genießen.

Highlights
  • Kabelloser Bluetooth-Lautsprecher mit eingebautem 1.500 mAh starken Akku
  • USB-Anschluss und MicroSD-Kartensteckplatz für direkte MP3-Wiedergabe
  • AUX-Eingang zum Anschluss von MP3-Playern oder anderen Wiedergabegeräten
  • TWS-Verbindung zum Koppeln von zwei Lautsprechern für Stereo-Sound
  • Ausgangslautstärke 2 x 100 W mit einer max. Ausgangsleistung von 2 x 10 W RMS
  • IPX6 Spritzwassergeschützt
  • Freisprechfunktion für Telefonate und LED-Licht
  • Robuster Nylon-Trageriemen


Weitere Informationen:
Gewicht:
786 g
Höhe:
9.3 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
22.1 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Denver > Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.