Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-2646 Herst.-Nr.: 540275 EAN/GTIN: 4252011904471 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Adapter kannst du moderne USB-C 3.0-Geräte an standardmäßigen USB-A 3.0-Anschlüssen mit einer Geschwindigkeit von 5 Gbit/s anschließen und so große Datenmengen in nur wenigen Sekunden übertragen. Er unterstützt alle Arten von Geräten wie Drucker, Festplatten und Smartphones. Bitte beachte, dass der 4smarts Adapter mit älteren USB-Standards abwärtskompatibel ist, so dass er mit den meisten Geräten auf dem Markt verwendet werden kann. Du musst dir nicht die Mühe machen, den Adapter zu installieren, da er auf Windows-, MacOS- und sogar Android-Systemen automatisch erkannt und installiert wird. Das Gehäuse des Adapters ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, was zur Langlebigkeit des Adapters beiträgt, aber auch gut aussieht. Das Design passt nicht nur zu Standardgeräten, sondern sieht auch gut aus, zum Beispiel bei Notebooks der Business-Klasse. Das Side-to-Side-Design ermöglicht den Einsatz des Adapters an Steckern, bei denen die Nähe zum Gehäuse des anzuschließenden Geräts oder das Design der Aussparung des USB-A-Ports den Anschluss breiterer Stecker verhindert. Dieses Design ermöglicht auch die Verwendung von zwei Adaptern in unmittelbarer Nähe zueinander an USB-A-Anschlüssen. Highlights - Super Speed USB 3.0: Ermöglicht eine Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s und eine Schnellladung bis zu 15 W
- Universell: Ermöglicht den Anschluss von modernen USB-C-Geräten an Standard-USB-A-Ports
- Plug and Play: Du musst den Adapter nur in den USB-A-Anschluss stecken, da keine Installation erforderlich ist
- Eleganter Look: Elegantes Aussehen und Haltbarkeit dank der Verwendung von Aluminium
- Seite-an-Seite-Design: Ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von zwei Adaptern, selbst an USB-Anschlüssen, die nahe beieinander liegen, oder wenn die Größe des Adapters durch das Design des Geräts begrenzt ist
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 22 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 4.9 cm | Breite: | 10.5 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,60* | € 3,92* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,61* | € 3,94* |  |  |  | | |  | | 4 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,14* | € 5,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,96* | € 6,19* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,59* | € 8,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|