Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Smarts USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x USB-C® Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799069-BP
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540275
EAN/GTIN:
     4252011904471
Suchbegriffe:
USB Adapter Kit
USB Multiadapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
4Smarts USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x USB-C® Buchse]

4smarts passiver Adapter USB-A 3.0 auf USB-C® 2er Set

Super Speed USB 3.0: Ermöglicht eine Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s und eine Schnellladung bis zu 15 W
Universell: Ermöglicht den Anschluss von modernen USB-C®-Geräten an Standard-USB-A-Ports
Plug and Play: Du musst den Adapter nur in den USB-A-Anschluss stecken, da keine Installation erforderlich ist
Eleganter Look: Elegantes Aussehen und Haltbarkeit dank der Verwendung von Aluminium
Seite-an-Seite-Design: Ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von zwei Adaptern, selbst an USB-Anschlüssen, die nahe beieinander liegen, oder wenn die Größe des Adapters durch das Design des Geräts begrenzt ist

Mit diesem Adapter kannst du moderne USB-C® 3.0-Geräte an standardmäßigen USB-A 3.0-Anschlüssen mit einer Geschwindigkeit von 5 Gbit/s anschließen und so große Datenmengen in nur wenigen Sekunden übertragen.

Er unterstützt alle Arten von Geräten wie Drucker, Festplatten und Smartphones. Bitte beachte, dass der 4smarts Adapter mit älteren USB-Standards abwärtskompatibel ist, so dass er mit den meisten Geräten auf dem Markt verwendet werden kann. Du musst dir nicht die Mühe machen, den Adapter zu installieren, da er auf Windows-, MacOS- und sogar Android-Systemen automatisch erkannt und installiert wird.

Das Gehäuse des Adapters ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, was zur Langlebigkeit des Adapters beiträgt, aber auch gut aussieht. Das Design passt nicht nur zu Standardgeräten, sondern sieht auch gut aus, zum Beispiel bei Notebooks der Business-Klasse.

Das Side-to-Side-Design ermöglicht den Einsatz des Adapters an Steckern, bei denen die Nähe zum Gehäuse des anzuschließenden Geräts oder das Design der Aussparung des USB-A-Ports den Anschluss breiterer Stecker verhindert. Dieses Design ermöglicht auch die Verwendung von zwei Adaptern in unmittelbarer Nähe zueinander an USB-A-Anschlüssen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
2 x 4smarts passiver Adapter USB-A 3.0 auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C®
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb adapter kit, 4Smarts, 540275, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 2,90*
ab € 2,53*
€ 3,80*
1
€ 6,70*
ab € 2,54*
€ 3,81*
2
Frei Haus
ab € 2,325*
€ 4,275*
6
€ 6,95*
ab € 5,08*
€ 7,09*
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.