Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM RJ45/USB Serial Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-2619
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61659
EAN/GTIN:
     4044144616594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Für die Konfiguration Ihres LANCOM Routers über die Kommandozeile (CLI) verbinden Sie einfach den LANCOM RJ45/USB Serial Adapter mit Ihrem PC oder Laptop und der seriellen RJ45-Konfigurationsschnittstelle. So benötigen Sie keine zusätzlichen seriellen Adapter für die USB-Konsolenverbindung.

Highlights
  • LANCOM RJ45/USB Serial Adapter
  • USB-Adapterkabel für den Anschluss eines Konfigurationsrechners an die Geräte der LANCOM ISG- und 19xx-Serien
  • Unterstützt die direkte Konsolen­verbindung zu LANCOM Routern über USB (ohne zusätzliche serielle Adapter)
  • USB 2.0 (Abwärtskompatibel auf USB 1.1)
  • Kompatibel mit Windows 10 und 11, MAC und Linux
  • Kabellänge: 3 m


Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
17 cm
Breite:
22.2 cm
Farbe:
Hellblau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 26,95*
€ 35,97*
€ 4,98*
ab € 27,67*
€ 37,15*
€ 3,90*
ab € 28,62*
€ 38,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,00*
€ 38,60*
€ 6,78*
ab € 29,01*
€ 38,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61077
€ 10.011,48*
Zubehör
LANCOM Systems
62122
€ 1.002,89*
Zubehör
LANCOM Systems
62123
€ 1.276,53*
Zubehör
LANCOM Systems
62124
€ 1.675,07*
Zubehör
LANCOM Systems
61079
€ 3.331,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.