Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-1619 Herst.-Nr.: 929002029315 EAN/GTIN: 8718699762896 |
| | |
|
|  |  |
 | Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie deutlich weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine deutlich höhere Nutzlebensdauer. Highlights - Modern und energiesparend in Tropfen-Form
- Für den Gebrauch in Innenräumen
- Durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Passend für Lampen mit E27 Sockel
- Perfekt für dekorative Leuchten
- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 51 g | Höhe: | 12.7 cm | Länge: | 5.3 cm | Breite: | 6.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, tropfenlampe e27 led, led tropfen, led tropfenform e27 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 4,09* | € 6,67* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 4,41* | € 6,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|