Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79742605
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699762896
EAN/GTIN:
     8718699762896
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität
Für eine aktive, lebendige Atmosphäre
Formen, die Sie kennen und lieben. Sie verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 86 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
78 mm
Breite
45 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
23 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Lüsterkolben
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,55
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
Luz total instantânea s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699762896
12NC Logistikcode(s)
929002029328
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
6.5 W
Bemessungsleistung
6.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869976289602
Nennlichtstrom
806 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 60W E27 CW P45 FR ND SRT4
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
5,300 cm
SAP Höhe pro Stück
12,700 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
50 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.