Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-0952 Herst.-Nr.: HSE661E EAN/GTIN: 4977766822961 |
| |
|
| | |
| Die Brother Schrumpfschläuche wurden speziell für die dauerhafte Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Drähten entwickelt. Sie besitzen eine Schrumpfrate von 3:1 und sind kompatibel mit P-touch-Etikettendruckern, mit einem HS- oder HSE-Logo auf der Abdeckung der Bandkassette. Highlights - Brother HSe-Schrumpfschlauch
- Schrumpfrate 3:1
- Schlauchfarbe: Gelb
- Druckfarbe: Schwarz
- Schrumpft bei Wärmeeinwirkung. Für eine einfache Kabelkennzeichnung
- Für beständige, perfekt lesbare Ergebnisse
- Kompatibel mit P-touch-Etikettendruckern, mit einem HS- oder HSE-Logo auf der Abdeckung der Bandkassette
- Geeignet für Kabel und Drähte bis max. 600 V und 125 °C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 7 cm | Breite: | 10 cm | Farbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, brother beschriftungsbänder schwarz auf gelb, schrumpfschlauch, schrumpfschlauch gelb |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 24,86* | € 32,71* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,91* | € 32,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,89* | € 32,72* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,68* | € 33,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,03* | € 34,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|