Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9152 Herst.-Nr.: ER7212PC EAN/GTIN: 4897098688717 |
| | |
|
|  |  |
 | Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router (Router + PoE Switch + Controller) mit lüfterlosem und kompaktem Design für Tisch- und Wandmontage. Highlights - Kombination aus Router, PoE-Switch und Omada-Controller für bis zu 10 EAP Accesspoints
- 8× GE LAN mit PoE+ 802.3at/af-, PoE-Budget: 110 W
- 2× SFP-WAN/LAN, 1× GE-RJ45-WAN, 1× GE-RJ45-WAN/LAN
- IPsec-VPN-, OpenVPN- und L2TP/PPTP-VPN-Verbindungen
- Tisch- und Wandmontage, lüfterlos, externes Netzteil
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1938 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 23.2 cm | Breite: | 38 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 129,05* | € 157,88* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 130,54* | € 160,19* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 132,00* | € 162,94* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 141,01* | € 171,99* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 146,05* | € 178,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|