Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9104 Herst.-Nr.: 952-000038 EAN/GTIN: 0097855166098 |
| |
|
|  |  |
 | Rally Mic Pods bieten ein elegantes, flaches Design, sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und sorgen für außergewöhnlich natürliche und verständliche Klangübertragung. Jedes Mikrofon enthält mehrere Beamforming-Elemente, die auf den jeweils aktiven Sprecher gerichtet sind und Akustikstörungen automatisch eliminieren. Zusätzliche Mikrofone erzeugen zusammen eine Beamforming-Mikrofonmatrix mit konsistenter Audioabdeckung für den Raum. Während herkömmliche Mikrofone jedes beliebige Geräusch wahrnehmen, nehmen diese Mic Pods nur die Stimmen auf. RightSound passt die Lautstärke lauter und leiser Stimmen an, neutralisiert Umgebungsgeräusche und unterdrückt Echo, sodass die Unterhaltung außergewöhnlich lebendig und natürlich klingt. Mic Pods können zudem miteinander verbunden werden und sorgen so in Räumen mit langen Tischen für konsistente Audioabdeckung. Dank der Kombination fortschrittlicher Technologien und des robusten Designs haben Rally Mic Pods eine bemerkenswerte Reichweite und ausgezeichnete Empfindlichkeit. Fortschrittliche Verarbeitungsmaterialien schützen vor Fingerabdrücken und Flecken. Darüber hinaus ist die rote LED an jedem Mikrofon eine Anzeige zur visuellen Bestätigung der Stummschaltung. Bringen Sie Eleganz in Konferenzräume mit der separat erhältlichen Mic Pod Halterung. Die platzsparende Mikrofonhalterung zeichnet sich durch raffiniertes Design aus, damit die Mic Pods am Tisch oder an der Decke an ihrem Platz bleiben, und bietet dank versteckter Kabelführung ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Highlights - Modulare Mikrofone mit RightSound
- Elegantes, flaches Design und großartiger Sound
- Sorgen für außergewöhnlich natürliche und verständliche Klangübertragung
- Jedes Mikrofon enthält mehrere Beamforming-Elemente, die auf den jeweils aktiven Sprecher gerichtet sind und Akustikstörungen automatisch eliminieren
- Zusätzliche Mikrofone erzeugen zusammen eine Beamforming-Mikrofonmatrix mit konsistenter Audioabdeckung für den Raum
- RightSound passt die Lautstärke lauter und leiser Stimmen an, neutralisiert Umgebungsgeräusche und unterdrückt Echo
- Montage an Tisch oder Decke
- Übertragungstechnik: Kabelgebunden
- Aus hochwertigen Materialien gefertigt (Fortschrittliche Verarbeitungsmaterialien schützen vor Fingerabdrücken und Flecken)
- Rote LED an jedem Mikrofon als Anzeige zur visuellen Bestätigung der Stummschaltung
- Audio-Reichweite: 4,5 m Kabellänge: 2,95 m Schnittstellen: Ausgang = 2,95 Meter langes 12-poliges Kabel / Eingang = 12-polige Schnittstelle zum Hintereinanderschalten von Mic Pods oder Verbinden des Rally Mic Pod Hub Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Kompatible Produkte: Logitech Rally Bar Mini, Logitech Rally Bar, Logitech Rally
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 370 g | Höhe: | 4.9 cm | Länge: | 12.6 cm | Breite: | 12.6 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 216,67* | € 237,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 227,32* | € 248,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,95* | ab € 227,33* | € 248,59* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 228,69* | € 249,65* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 237,37* | € 257,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|