Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Pro 12.9 (2022) Wi-Fi 512GB silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Pro Apple M 512 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad Pro Apple M 512 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad Pro Apple M 512 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad Pro Apple M 512 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad Pro Apple M 512 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad Pro Apple M 512 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad Pro Apple M 512 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad Pro Apple M 512 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-8485
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNXV3FD/A
EAN/GTIN:
     0194253242673
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Die Vielseitigkeit des iPad. Die bahnbrechende Performance des M2.

iPad Pro. Mit unglaublicher Performance, superschnellen drahtlosen Verbindungen und dem Apple Pencil Erlebnis der nächsten Generation. Und leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit in iPadOS 16. Das iPad Pro ist das ultimative iPad Erlebnis.

Highlights
  • Brillantes 12,9 cm (32,77 cm) Liquid Retina XDR Display mit ProMotion, True Tone und großem P3 Farbraum
  • M2 Chip mit 8 Core CPU und 10 Core GPU
  • 12 MP Weitwinkel-Kamera, 10 MP Ultraweitwinkel-Rückkamera und LiDAR Scanner für faszinierendes AR
  • 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
  • In Verbindung bleiben mit ultraschnellem WLAN 6E
  • USB-C Anschluss mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4
  • Face ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
  • Mach mehr mit Batterie für den ganzen Tag
  • Kompatibel mit Apple Pencil (2. Generation), Magic Keyboard und Smart Keyboard Folio
  • Unterstützt die Apple Pencil Schwebefunktion für präziseres Markieren und Skizzieren
  • Mit iPadOS 17 kann dein iPad noch mehr mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit


Weitere Informationen:
Gewicht:
1523 g
Höhe:
8 cm
Länge:
26 cm
Breite:
33 cm
Farbe:
Silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
Frei Haus
ab € 1.502,47*
€ 1.639,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.496,42*
€ 1.639,48*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.534,72*
€ 1.727,60*
Frei Haus
ab € 1.580,33*
€ 1.729,16*
€ 6,90*
ab € 1.692,73*
€ 1.853,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,47*
€ 1.950,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,24*
€ 1.943,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,86*
€ 1.884,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,57*
€ 1.840,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,47*
€ 1.787,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 245,83*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,94*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-388KX-01
€ 48,46*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
€ 85,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.