Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND Vision 3T Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-7170
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001182
EAN/GTIN:
     5714708009863
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
videokonferenz raumsysteme
Erleben Sie eine All-in-One-Meetingraum-Lösung auf Basis von EPOS BrainAdapt, die entwickelt wurde, damit Menschen mehr erreichen können.
Verwandeln Sie Ihren Meetingraum in einen Ort der Produktivität und führen Sie alle Kolleginnen und Kollegen zusammen, ganz egal wo sie sich gerade aufhalten. Die EXPAND Vision 3T Core Videokonferenz-Lösung sorgt zusammen mit dem EXPAND 80T Speakerphone dafür, dass Sie klar gesehen und deutlich gehört werden. Steuern und planen Sie Ihre Meetings mühelos mit dem EXPAND Control Tablet.

Highlights
  • Videogestützte Zusammenarbeit - Neu erfunden
  • 4K-Weitwinkelkamera mit Sony Sensor und erweiterter PTZ-Funktion
  • Überlegene Audioqualität durch mitgeliefertes EPOS EXPAND 80T
  • Intelligente Lösung mit automatischen Software-Updates, Remote-Geräteverwaltung und -Bereitstellung
  • Nutzerfreundliche Plug-and-Play-Lösung
  • One-Touch-Teilnahme - Ein Tastendruck, und Sie sind dabei
  • Natürliches Meetingerlebnis mit intelligentem Bildausschnitt, Sprachverfolgung und Geräuschunterdrückung - Powered by EPOS AI
  • Für Microsoft Teams zertifiziert
  • Dual-Screen-Unterstützung
  • Inklusive EXPAND Control Tablet


  • Anschlüsse: Ethernet, HDMI-Ausgang, USB-C/Display-Anschluss, USB-A, MicroSD
Weitere Informationen:
Gewicht:
6905 g
Höhe:
27 cm
Länge:
38 cm
Breite:
46 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Videokonferenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.669,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,29*
€ 1.986,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,93*
€ 1.986,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.660,12*
€ 1.975,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.653,52*
€ 1.967,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,82*
€ 1.957,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.