Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-6946 Herst.-Nr.: S30853-H1530-R111 EAN/GTIN: 4250366869957 |
| | |
|
| | |
| Das Smartphone für alle, die auch im Alter smart kommunizieren wollen. Seniorentelefon mit großem und kontrastreichen 16 cm (6,3 Zoll) FHD+ Display, Dual-Kamerasystem mit 48 Megapixel Hauptkamera und 8 Megapixel Ultraweitwinkel- & Makrokamera und einer Frontkamera mit 8 Megapixel. Zudem überzeugt es mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher, Dual-SIM und einer Speichererweiterung von bis zu 512 GB. Die leicht zu bedienende Benutzeroberfläche macht es für Senioren einfacherer, auch dank Notruf-Funktionen für schnelle Hilfe. Voraufgebrachte Display-Schutzfolie und extra Schutzhülle aus Leder bieten einen Rundumschutz. Und mit dem schnell aufladbaren und ausdauernden 4500 mAh Wechsel-Akku ist man lange erreichbar und flexibel. Highlights - Seniorentelefon mit großem und kontrastreichen 16 cm (6,3 Zoll) FHD+ Display
- Dual-Kamerasystem: 48 MP Hauptkamera + 8 MP Ultraweitwinkel- und Makrokamera
- Frontkamera mit 8 MP
- 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher
- Dual-SIM + Speichererweiterung bis zu 512 GB
- Leistungsstarker 2,0 GHz Acht-Kern Prozessor + Android Betriebssystem
- Leicht zu bedienende Benutzeroberfläche
- Voraufgebrachte Display-Schutzfolie + Extra Schutzhülle aus Leder
- Notruf-Funktionen für schnelle Hilfe
- Schnell aufladbarer und ausdauernder 4500 mAh Wechsel-Akku
- Akkulaufzeit im Standby bis zu 350 Stunden mit einer SIM-Karte
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 644 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 16.6 cm | Breite: | 22.6 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Gigaset, Großtastenhandy, Seniorenhandy, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, gigaset smartphone, siemens gigaset smartphone |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 250,91* | € 298,78* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 259,59* | € 307,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,88* | € 307,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 275,09* | € 324,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,28* | € 328,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|