Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-6739 Herst.-Nr.: Archer T3U Nano EAN/GTIN: 6935364072667 |
| | |
|
|  |  |
 | Empfangen Sie WiFi-Signale auf zwei separaten Bändern für alle Ihre Online-Anforderungen. Dank Dualband-Hochgeschwindigkeits-WiFi mit bis zu 1300 Mbit/s unterstützt der Archer T3U Nano alle Ihre Online-Aktivitäten, von HD-Videostreaming bis hin zu verzögerungsfreiem Online-Gaming und Websurfen. Highlights - Ultimative Wi-Fi-Geschwindigkeit - Bis zu 1300 Mbit/s mit 400 Mbit/s auf 2,4 GHz und 867 Mbit/s auf 5 GHz, rüstet Ihre Geräte auf höhere AC-WiFi-Geschwindigkeiten auf
- 2,4 GHz- und 5 GHz-Band für flexible Konnektivität, ermöglicht die Zusammenarbeit Ihrer Geräte mit dem neuesten Dual-Band-WiFi-Router für höhere Geschwindigkeit und größere Reichweite
- MU-MIMO-Technologie bietet eine hocheffiziente drahtlose Verbindung
- Nano-Design - Dank des kleinen, unauffälligen Designs können Sie ihn einstecken und vergessen, dass er überhaupt da ist
- Systemkompatibilität - Unterstützt Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 10.15 und früher
- WLAN-Sicherheit: WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 73 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 13.2 cm | Breite: | 14.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 12,41* | € 16,96* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 13,55* | € 18,45* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,56* | € 18,47* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 13,58* | € 18,49* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 13,97* | € 19,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|